Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 82x8

  • ERIKS:10030093
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.43

-

10+

CHF 15.57

19.87%

50+

CHF 13.65

29.75%

100+

CHF 12.49

35.72%

250+

CHF 11.57

40.45%

500+

CHF 10.57

45.60%

1000+

CHF 9.73

49.92%

2500+

CHF 9.19

52.73%

5000+

CHF 8.71

55.17%

10000+

CHF 8.41

56.69%

20000+

CHF 8.15

58.08%

30000+

CHF 7.77

60.04%

40000+

CHF 7.65

60.63%

50000+

CHF 7.43

61.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
82 mm
Schnurdicke
8 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026