CHF 4.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.88 | - |
10+ | CHF 2.63 | 46.05% |
50+ | CHF 1.64 | 66.46% |
100+ | CHF 1.06 | 78.26% |
250+ | CHF 0.81 | 83.38% |
500+ | CHF 0.62 | 87.30% |
1000+ | CHF 0.48 | 90.13% |
2500+ | CHF 0.38 | 92.25% |
5000+ | CHF 0.32 | 93.37% |
10000+ | CHF 0.27 | 94.48% |
20000+ | CHF 0.25 | 94.95% |
30000+ | CHF 0.22 | 95.43% |
40000+ | CHF 0.21 | 95.63% |
50000+ | CHF 0.21 | 95.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |