

CHF 4.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.51 | - |
10+ | CHF 2.53 | 44.01% |
50+ | CHF 1.60 | 64.63% |
100+ | CHF 0.86 | 80.98% |
250+ | CHF 0.61 | 86.41% |
500+ | CHF 0.47 | 89.53% |
1000+ | CHF 0.37 | 91.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |