ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 80x2,5mm

  • ERIKS:10030301
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.37

-

10+

CHF 2.29

47.54%

50+

CHF 1.41

67.81%

100+

CHF 0.90

79.34%

250+

CHF 0.68

84.38%

500+

CHF 0.52

88.16%

1000+

CHF 0.40

90.86%

2500+

CHF 0.31

92.85%

5000+

CHF 0.27

93.88%

10000+

CHF 0.22

94.94%

20000+

CHF 0.20

95.37%

30000+

CHF 0.18

95.81%

40000+

CHF 0.18

95.97%

50000+

CHF 0.17

96.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
80 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns