Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 8,3x2,4

  • ERIKS:10030319
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.18

-

10+

CHF 0.83

61.83%

50+

CHF 0.43

80.09%

100+

CHF 0.23

89.40%

250+

CHF 0.14

93.76%

500+

CHF 0.08

96.33%

1000+

CHF 0.05

97.71%

2500+

CHF 0.03

98.60%

5000+

CHF 0.02

98.92%

10000+

CHF 0.02

99.15%

20000+

CHF 0.02

99.24%

30000+

CHF 0.02

99.31%

40000+

CHF 0.01

99.40%

50000+

CHF 0.01

99.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
8.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026