CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.31inkl. MwSt
4790 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.14 | - |
10+ | CHF 0.81 | 62.29% |
50+ | CHF 0.42 | 80.56% |
100+ | CHF 0.22 | 89.77% |
250+ | CHF 0.13 | 94.02% |
500+ | CHF 0.07 | 96.61% |
1000+ | CHF 0.04 | 97.97% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.81% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.09% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.30% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.39% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.46% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.49% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026