

CHF 6.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.88 | - |
10+ | CHF 4.21 | 38.76% |
50+ | CHF 2.78 | 59.56% |
100+ | CHF 1.71 | 75.20% |
250+ | CHF 1.31 | 80.95% |
500+ | CHF 1.03 | 84.95% |
1000+ | CHF 0.82 | 88.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 79 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |