Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 79,5x3

  • ERIKS:10030299
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.87

-

10+

CHF 1.96

49.35%

50+

CHF 1.19

69.38%

100+

CHF 0.75

80.62%

250+

CHF 0.56

85.56%

500+

CHF 0.42

89.20%

1000+

CHF 0.32

91.73%

2500+

CHF 0.25

93.57%

5000+

CHF 0.21

94.52%

10000+

CHF 0.18

95.45%

20000+

CHF 0.16

95.87%

30000+

CHF 0.14

96.25%

40000+

CHF 0.14

96.41%

50000+

CHF 0.13

96.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
79.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0795-30
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026