Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 79,2x5,7

  • ERIKS:10030406
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.92

-

10+

CHF 2.66

45.93%

50+

CHF 1.66

66.36%

100+

CHF 1.08

78.15%

250+

CHF 0.82

83.31%

500+

CHF 0.63

87.24%

1000+

CHF 0.49

90.08%

2500+

CHF 0.39

92.17%

5000+

CHF 0.33

93.31%

10000+

CHF 0.27

94.45%

20000+

CHF 0.25

94.92%

30000+

CHF 0.23

95.41%

40000+

CHF 0.22

95.59%

50000+

CHF 0.21

95.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
79.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns