ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 782x3mm

  • ERIKS:10030248
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.09

-

10+

CHF 17.85

19.19%

50+

CHF 15.68

29.02%

100+

CHF 14.38

34.90%

250+

CHF 13.33

39.66%

500+

CHF 12.17

44.91%

1000+

CHF 11.22

49.21%

2500+

CHF 10.59

52.06%

5000+

CHF 10.04

54.55%

10000+

CHF 9.71

56.07%

20000+

CHF 9.39

57.49%

30000+

CHF 8.96

59.46%

40000+

CHF 8.82

60.07%

50000+

CHF 8.56

61.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
782 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026