ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 77x5mm

  • ERIKS:11021122
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 3.21

44.17%

50+

CHF 2.02

64.87%

100+

CHF 1.33

76.87%

2500+

CHF 0.49

91.48%

20000+

CHF 0.32

94.43%

30000+

CHF 0.29

94.96%

40000+

CHF 0.28

95.17%

50000+

CHF 0.27

95.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
77 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C