ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 77x3mm

  • ERIKS:12218475
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.31

-

10+

CHF 3.51

33.90%

50+

CHF 2.63

50.56%

100+

CHF 2.19

58.76%

250+

CHF 1.74

67.23%

500+

CHF 1.39

73.82%

1000+

CHF 1.12

78.91%

2500+

CHF 0.91

82.79%

5000+

CHF 0.85

84.07%

10000+

CHF 0.71

86.59%

20000+

CHF 0.67

87.34%

30000+

CHF 0.64

88.02%

40000+

CHF 0.61

88.61%

50000+

CHF 0.58

89.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
77 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns