CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.78 | - |
10+ | CHF 2.57 | 46.28% |
50+ | CHF 1.59 | 66.70% |
100+ | CHF 1.03 | 78.43% |
250+ | CHF 0.79 | 83.56% |
500+ | CHF 0.60 | 87.43% |
1000+ | CHF 0.47 | 90.26% |
2500+ | CHF 0.37 | 92.34% |
5000+ | CHF 0.31 | 93.49% |
10000+ | CHF 0.26 | 94.55% |
20000+ | CHF 0.24 | 95.04% |
30000+ | CHF 0.22 | 95.50% |
40000+ | CHF 0.21 | 95.69% |
50000+ | CHF 0.20 | 95.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |