CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.34 | - |
10+ | CHF 2.28 | 47.52% |
50+ | CHF 1.40 | 67.82% |
100+ | CHF 0.89 | 79.38% |
250+ | CHF 0.68 | 84.43% |
500+ | CHF 0.51 | 88.21% |
1000+ | CHF 0.40 | 90.89% |
2500+ | CHF 0.31 | 92.87% |
5000+ | CHF 0.26 | 93.93% |
10000+ | CHF 0.22 | 94.95% |
20000+ | CHF 0.20 | 95.39% |
30000+ | CHF 0.18 | 95.85% |
40000+ | CHF 0.17 | 95.99% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026