CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.95 | - |
10+ | CHF 2.02 | 48.99% |
50+ | CHF 1.23 | 68.99% |
100+ | CHF 0.78 | 80.38% |
2500+ | CHF 0.26 | 93.47% |
20000+ | CHF 0.17 | 95.75% |
30000+ | CHF 0.15 | 96.18% |
40000+ | CHF 0.14 | 96.33% |
50000+ | CHF 0.14 | 96.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |