Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 757x3mm

  • ERIKS:10030247
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.95

-

10+

CHF 28.00

17.53%

50+

CHF 24.71

27.22%

100+

CHF 22.51

33.70%

250+

CHF 20.89

38.47%

500+

CHF 19.15

43.59%

1000+

CHF 17.68

47.92%

2500+

CHF 16.72

50.75%

5000+

CHF 15.87

53.25%

10000+

CHF 15.35

54.79%

20000+

CHF 14.86

56.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
757 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026