CHF 4.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.44 | - |
10+ | CHF 2.34 | 47.30% |
50+ | CHF 1.44 | 67.57% |
100+ | CHF 0.93 | 79.14% |
250+ | CHF 0.70 | 84.19% |
500+ | CHF 0.53 | 88.02% |
1000+ | CHF 0.41 | 90.72% |
2500+ | CHF 0.32 | 92.73% |
5000+ | CHF 0.28 | 93.81% |
10000+ | CHF 0.23 | 94.84% |
20000+ | CHF 0.21 | 95.32% |
30000+ | CHF 0.19 | 95.74% |
40000+ | CHF 0.18 | 95.92% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |