ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 74,63x5,33mm

  • ERIKS:10030483
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.56

-

10+

CHF 2.87

36.99%

50+

CHF 2.11

53.79%

100+

CHF 1.73

62.02%

250+

CHF 1.37

70.03%

500+

CHF 1.09

76.18%

1000+

CHF 0.87

80.92%

2500+

CHF 0.71

84.48%

5000+

CHF 0.65

85.64%

10000+

CHF 0.55

87.93%

20000+

CHF 0.52

88.63%

30000+

CHF 0.49

89.20%

40000+

CHF 0.47

89.77%

50000+

CHF 0.45

90.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
74.63 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment