Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 73x4mm

  • ERIKS:10030082
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.62

-

10+

CHF 2.46

46.75%

50+

CHF 1.52

67.10%

100+

CHF 0.98

78.77%

250+

CHF 0.75

83.83%

500+

CHF 0.57

87.73%

1000+

CHF 0.44

90.48%

2500+

CHF 0.35

92.51%

5000+

CHF 0.29

93.64%

10000+

CHF 0.25

94.70%

20000+

CHF 0.22

95.15%

30000+

CHF 0.20

95.63%

40000+

CHF 0.19

95.80%

50000+

CHF 0.19

95.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
73 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns