ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 73x3

  • ERIKS:11752426
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.15

-

10+

CHF 4.14

41.99%

50+

CHF 2.64

63.05%

100+

CHF 1.76

75.37%

250+

CHF 1.38

80.69%

500+

CHF 1.08

84.95%

1000+

CHF 0.85

88.17%

2500+

CHF 0.67

90.61%

5000+

CHF 0.57

91.95%

10000+

CHF 0.48

93.27%

20000+

CHF 0.44

93.86%

30000+

CHF 0.40

94.44%

40000+

CHF 0.38

94.65%

50000+

CHF 0.37

94.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
73 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C