CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.62 | - |
10+ | CHF 2.60 | 43.72% |
50+ | CHF 1.65 | 64.29% |
100+ | CHF 0.90 | 80.63% |
250+ | CHF 0.65 | 86.04% |
500+ | CHF 0.50 | 89.22% |
1000+ | CHF 0.39 | 91.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |