ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 72x3

  • ERIKS:11053342
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.13

-

10+

CHF 2.13

48.36%

50+

CHF 1.30

68.48%

100+

CHF 0.83

79.90%

2500+

CHF 0.28

93.16%

20000+

CHF 0.18

95.59%

30000+

CHF 0.16

96.02%

40000+

CHF 0.16

96.17%

50000+

CHF 0.15

96.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
72 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C