ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 71x3mm

  • ERIKS:11656594
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.59

-

10+

CHF 2.90

36.82%

50+

CHF 2.13

53.59%

100+

CHF 1.75

61.87%

2500+

CHF 0.72

84.38%

20000+

CHF 0.53

88.52%

30000+

CHF 0.50

89.15%

40000+

CHF 0.47

89.72%

50000+

CHF 0.46

90.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
71 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns