ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 719x3mm

  • ERIKS:10030245
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.84inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.93

-

10+

CHF 29.71

17.31%

50+

CHF 26.24

26.97%

100+

CHF 23.93

33.40%

250+

CHF 22.22

38.16%

500+

CHF 20.37

43.31%

1000+

CHF 18.81

47.65%

2500+

CHF 17.79

50.49%

5000+

CHF 16.88

53.02%

10000+

CHF 16.32

54.58%

20000+

CHF 15.80

56.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
719 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment