ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 70x2,5

  • ERIKS:12218471
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.70

-

10+

CHF 1.85

50.14%

50+

CHF 1.11

70.00%

100+

CHF 0.70

81.14%

250+

CHF 0.52

86.03%

500+

CHF 0.39

89.59%

1000+

CHF 0.29

92.08%

2500+

CHF 0.23

93.86%

5000+

CHF 0.19

94.81%

10000+

CHF 0.16

95.68%

20000+

CHF 0.15

96.05%

30000+

CHF 0.13

96.43%

40000+

CHF 0.13

96.59%

50000+

CHF 0.12

96.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
70 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns