CHF 3.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.39 | - |
10+ | CHF 1.64 | 51.62% |
50+ | CHF 0.97 | 71.33% |
100+ | CHF 0.60 | 82.21% |
2500+ | CHF 0.19 | 94.48% |
20000+ | CHF 0.12 | 96.46% |
30000+ | CHF 0.11 | 96.81% |
40000+ | CHF 0.10 | 96.96% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |