ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 702x3mm

  • ERIKS:10030244
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.54

-

10+

CHF 21.81

11.12%

50+

CHF 20.18

17.77%

100+

CHF 18.88

23.06%

250+

CHF 17.79

27.51%

500+

CHF 16.84

31.38%

1000+

CHF 16.27

33.70%

2500+

CHF 15.74

35.86%

5000+

CHF 15.49

36.88%

10000+

CHF 15.25

37.86%

20000+

CHF 15.01

38.83%

30000+

CHF 14.57

40.63%

40000+

CHF 14.57

40.63%

50000+

CHF 14.16

42.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
702 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026