ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 7,5x1,5

  • ERIKS:10030317
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.33inkl. MwSt

4938 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.16

-

10+

CHF 0.82

62.13%

50+

CHF 0.42

80.37%

100+

CHF 0.23

89.58%

250+

CHF 0.13

93.94%

500+

CHF 0.08

96.50%

1000+

CHF 0.05

97.85%

2500+

CHF 0.03

98.68%

5000+

CHF 0.02

99.00%

10000+

CHF 0.02

99.26%

20000+

CHF 0.01

99.33%

30000+

CHF 0.01

99.42%

40000+

CHF 0.01

99.44%

50000+

CHF 0.01

99.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
7.5 mm
Schnurdicke
1.5 mm
Maß nach JIS
JIS- S-8
Standardverpackungsgröße
5.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment