CHF 2.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.30inkl. MwSt
2405 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.13 | - |
10+ | CHF 0.80 | 62.54% |
50+ | CHF 0.41 | 80.70% |
100+ | CHF 0.22 | 89.91% |
250+ | CHF 0.12 | 94.18% |
500+ | CHF 0.07 | 96.71% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.05% |
2500+ | CHF 0.02 | 98.90% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.18% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.34% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.44% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.51% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.53% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026