Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 69,2x5,7

  • ERIKS:10030404
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.26

-

10+

CHF 2.89

45.06%

50+

CHF 1.81

65.68%

100+

CHF 1.18

77.57%

250+

CHF 0.91

82.76%

500+

CHF 0.70

86.75%

1000+

CHF 0.54

89.70%

2500+

CHF 0.43

91.84%

5000+

CHF 0.37

93.04%

10000+

CHF 0.31

94.20%

20000+

CHF 0.28

94.70%

30000+

CHF 0.25

95.21%

40000+

CHF 0.24

95.40%

50000+

CHF 0.23

95.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
69.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment