Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 68x3

  • ERIKS:11058549
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.60

-

10+

CHF 1.78

50.56%

50+

CHF 1.07

70.42%

100+

CHF 0.67

81.47%

250+

CHF 0.49

86.33%

500+

CHF 0.36

89.89%

1000+

CHF 0.28

92.31%

2500+

CHF 0.21

94.06%

5000+

CHF 0.18

94.97%

10000+

CHF 0.15

95.81%

20000+

CHF 0.14

96.17%

30000+

CHF 0.12

96.56%

40000+

CHF 0.12

96.67%

50000+

CHF 0.11

96.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
68 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C