ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 682x3mm

  • ERIKS:10030243
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.24

-

10+

CHF 21.53

11.18%

50+

CHF 19.92

17.82%

100+

CHF 18.63

23.14%

2500+

CHF 15.53

35.93%

20000+

CHF 14.82

38.86%

30000+

CHF 14.38

40.68%

40000+

CHF 14.38

40.68%

50000+

CHF 13.97

42.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
682 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns