CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.05 | - |
10+ | CHF 2.44 | 39.63% |
50+ | CHF 1.76 | 56.54% |
100+ | CHF 1.42 | 64.94% |
250+ | CHF 1.12 | 72.47% |
500+ | CHF 0.87 | 78.42% |
1000+ | CHF 0.70 | 82.72% |
2500+ | CHF 0.57 | 86.00% |
5000+ | CHF 0.52 | 87.09% |
10000+ | CHF 0.44 | 89.11% |
20000+ | CHF 0.42 | 89.73% |
30000+ | CHF 0.39 | 90.27% |
40000+ | CHF 0.37 | 90.79% |
50000+ | CHF 0.36 | 91.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 68.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026