Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 67x5

  • ERIKS:12218469
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.55

-

10+

CHF 3.08

44.50%

50+

CHF 1.93

65.23%

100+

CHF 1.27

77.12%

250+

CHF 0.98

82.38%

500+

CHF 0.75

86.41%

1000+

CHF 0.59

89.39%

2500+

CHF 0.47

91.62%

5000+

CHF 0.40

92.83%

10000+

CHF 0.33

94.02%

20000+

CHF 0.30

94.54%

30000+

CHF 0.28

95.05%

40000+

CHF 0.26

95.24%

50000+

CHF 0.25

95.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
67 mm
Schnurdicke
5 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns