ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 67x4mm

  • ERIKS:11183624
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.42

-

10+

CHF 3.66

42.95%

50+

CHF 2.32

63.83%

100+

CHF 1.54

76.07%

250+

CHF 1.20

81.37%

500+

CHF 0.93

85.55%

1000+

CHF 0.73

88.67%

2500+

CHF 0.58

91.01%

5000+

CHF 0.49

92.30%

10000+

CHF 0.41

93.58%

20000+

CHF 0.38

94.12%

30000+

CHF 0.34

94.68%

40000+

CHF 0.33

94.89%

50000+

CHF 0.32

95.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
67 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment