CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.76 | - |
10+ | CHF 1.89 | 49.80% |
50+ | CHF 1.14 | 69.77% |
100+ | CHF 0.72 | 80.96% |
250+ | CHF 0.53 | 85.89% |
500+ | CHF 0.40 | 89.45% |
1000+ | CHF 0.30 | 91.96% |
2500+ | CHF 0.23 | 93.77% |
5000+ | CHF 0.20 | 94.73% |
10000+ | CHF 0.17 | 95.61% |
20000+ | CHF 0.15 | 95.98% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.38% |
40000+ | CHF 0.13 | 96.54% |
50000+ | CHF 0.13 | 96.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 66 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |