

CHF 31.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.13 | - |
10+ | CHF 27.86 | 10.50% |
50+ | CHF 25.75 | 17.28% |
100+ | CHF 23.87 | 23.32% |
250+ | CHF 22.49 | 27.75% |
500+ | CHF 21.33 | 31.48% |
1000+ | CHF 20.62 | 33.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 661 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |