CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.10 | - |
10+ | CHF 2.78 | 45.49% |
50+ | CHF 1.74 | 65.98% |
100+ | CHF 1.13 | 77.84% |
2500+ | CHF 0.41 | 92.00% |
20000+ | CHF 0.27 | 94.80% |
30000+ | CHF 0.24 | 95.29% |
40000+ | CHF 0.23 | 95.47% |
50000+ | CHF 0.22 | 95.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |