ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 65x2mm

  • ERIKS:12218467
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.29

-

10+

CHF 1.57

52.21%

50+

CHF 0.92

71.87%

100+

CHF 0.57

82.65%

250+

CHF 0.41

87.46%

500+

CHF 0.30

90.84%

1000+

CHF 0.23

93.09%

2500+

CHF 0.17

94.73%

5000+

CHF 0.15

95.56%

10000+

CHF 0.12

96.32%

20000+

CHF 0.11

96.62%

30000+

CHF 0.10

96.97%

40000+

CHF 0.10

97.11%

50000+

CHF 0.09

97.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment