Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 64x4mm

  • ERIKS:11113500
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.14

-

10+

CHF 2.14

48.31%

50+

CHF 1.31

68.48%

100+

CHF 0.83

79.90%

2500+

CHF 0.28

93.16%

20000+

CHF 0.18

95.56%

30000+

CHF 0.17

96.01%

40000+

CHF 0.16

96.16%

50000+

CHF 0.15

96.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
64 mm
Schnurdicke
4 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns