ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 640x3mm

  • ERIKS:10030240
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.83

-

10+

CHF 15.91

19.77%

50+

CHF 13.95

29.65%

100+

CHF 12.78

35.55%

250+

CHF 11.83

40.34%

500+

CHF 10.81

45.49%

1000+

CHF 9.95

49.82%

2500+

CHF 9.40

52.62%

5000+

CHF 8.90

55.09%

10000+

CHF 8.61

56.58%

20000+

CHF 8.33

57.99%

30000+

CHF 7.95

59.93%

40000+

CHF 7.83

60.54%

50000+

CHF 7.60

61.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
640 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment