CHF 5.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.92 | - |
10+ | CHF 4.03 | 31.95% |
50+ | CHF 3.04 | 48.61% |
100+ | CHF 2.56 | 56.72% |
250+ | CHF 2.05 | 65.43% |
500+ | CHF 1.64 | 72.36% |
1000+ | CHF 1.33 | 77.60% |
2500+ | CHF 1.09 | 81.66% |
5000+ | CHF 1.00 | 83.01% |
10000+ | CHF 0.84 | 85.75% |
20000+ | CHF 0.80 | 86.53% |
30000+ | CHF 0.75 | 87.25% |
40000+ | CHF 0.72 | 87.90% |
50000+ | CHF 0.69 | 88.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 64.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026