Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 63x2,5

  • ERIKS:10030547
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.68inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.33

-

10+

CHF 2.68

38.11%

50+

CHF 1.95

54.97%

100+

CHF 1.60

63.16%

250+

CHF 1.25

71.13%

500+

CHF 0.99

77.18%

1000+

CHF 0.79

81.66%

2500+

CHF 0.65

85.10%

5000+

CHF 0.60

86.24%

10000+

CHF 0.50

88.43%

20000+

CHF 0.47

89.08%

30000+

CHF 0.45

89.65%

40000+

CHF 0.43

90.18%

50000+

CHF 0.41

90.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
63 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns