Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 629x3mm

  • ERIKS:10030239
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.50

-

10+

CHF 23.64

10.79%

50+

CHF 21.90

17.36%

100+

CHF 20.50

22.64%

250+

CHF 19.33

27.06%

500+

CHF 18.30

30.94%

1000+

CHF 17.68

33.28%

2500+

CHF 17.11

35.43%

5000+

CHF 16.83

36.49%

10000+

CHF 16.57

37.47%

20000+

CHF 16.32

38.42%

30000+

CHF 15.84

40.23%

40000+

CHF 15.84

40.23%

50000+

CHF 15.39

41.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
629 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns