CHF 4.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.82 | - |
10+ | CHF 2.60 | 46.16% |
50+ | CHF 1.61 | 66.60% |
100+ | CHF 1.05 | 78.32% |
250+ | CHF 0.80 | 83.49% |
500+ | CHF 0.61 | 87.39% |
1000+ | CHF 0.47 | 90.21% |
2500+ | CHF 0.37 | 92.28% |
5000+ | CHF 0.32 | 93.42% |
10000+ | CHF 0.27 | 94.50% |
20000+ | CHF 0.24 | 94.98% |
30000+ | CHF 0.22 | 95.48% |
40000+ | CHF 0.21 | 95.64% |
50000+ | CHF 0.20 | 95.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026