CHF 4.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.57 | - |
10+ | CHF 2.42 | 46.94% |
50+ | CHF 1.50 | 67.29% |
100+ | CHF 0.97 | 78.88% |
2500+ | CHF 0.34 | 92.60% |
20000+ | CHF 0.22 | 95.19% |
30000+ | CHF 0.20 | 95.67% |
40000+ | CHF 0.19 | 95.82% |
50000+ | CHF 0.18 | 95.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |