CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.48 | - |
10+ | CHF 1.70 | 51.15% |
50+ | CHF 1.01 | 70.83% |
100+ | CHF 0.63 | 81.93% |
250+ | CHF 0.46 | 86.75% |
500+ | CHF 0.34 | 90.20% |
1000+ | CHF 0.26 | 92.61% |
2500+ | CHF 0.20 | 94.31% |
5000+ | CHF 0.17 | 95.20% |
10000+ | CHF 0.14 | 95.98% |
20000+ | CHF 0.13 | 96.35% |
30000+ | CHF 0.11 | 96.72% |
40000+ | CHF 0.11 | 96.81% |
50000+ | CHF 0.11 | 96.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026