Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 608x3mm

  • ERIKS:10030237
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

10+

CHF 7.79

24.42%

50+

CHF 6.68

35.15%

100+

CHF 6.04

41.41%

250+

CHF 5.55

46.12%

500+

CHF 5.05

50.97%

1000+

CHF 4.64

54.95%

2500+

CHF 4.38

57.52%

5000+

CHF 4.14

59.76%

10000+

CHF 4.01

61.12%

20000+

CHF 3.88

62.38%

30000+

CHF 3.70

64.13%

40000+

CHF 3.64

64.66%

50000+

CHF 3.53

65.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
608 mm
Schnurdicke
3 mm
Standardverpackungsgröße
5
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026