Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 6,5x2

  • ERIKS:11141756
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.63

-

10+

CHF 1.13

56.95%

50+

CHF 0.63

76.00%

100+

CHF 0.37

86.02%

250+

CHF 0.25

90.59%

500+

CHF 0.17

93.56%

1000+

CHF 0.12

95.39%

2500+

CHF 0.09

96.67%

5000+

CHF 0.07

97.24%

10000+

CHF 0.06

97.75%

20000+

CHF 0.05

97.92%

30000+

CHF 0.05

98.15%

40000+

CHF 0.05

98.25%

50000+

CHF 0.04

98.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
6.5 mm
Schnurdicke
2 mm
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns