CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.96 | - |
10+ | CHF 3.35 | 43.74% |
50+ | CHF 2.12 | 64.48% |
100+ | CHF 1.40 | 76.57% |
2500+ | CHF 0.52 | 91.30% |
20000+ | CHF 0.34 | 94.32% |
30000+ | CHF 0.31 | 94.88% |
40000+ | CHF 0.29 | 95.06% |
50000+ | CHF 0.28 | 95.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |